Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-111-12302
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12302
EAN/GTIN:
     4031026311661
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Flache Kopfgeometrie für enge Einbauverhältnisse
  • Hohe Flexibilität aufgrund des geringen Bandquerschnittes
  • Schonende Kräfteverteilung auf weichen Kabelbündeln oder Schläuchen
  • Festen Halt auf dem Bündel durch Rillen im Kopfbereich
  • Abgewinkeltes Bandende für schnelles Einschlaufen
  • Breiten Anwendungsbereich von 9,5 mm bis 104 mm Bündeldurchmesser

Wide Strap Kabelbinder eignen sich zum Bündeln von Kabelbäumen und Schläuchen für Schwerlastanwendungen im Bereich Lastkraftwagen, Schienenfahrzeuge und Schiffbau (Mass Transit) sowie in der Bauindustrie. Die flache Kopfgeometrie ermöglicht einen Einbau auch bei engen Platzverhältnissen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
383.5 mm
Banddicke:
1.4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
105.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
9.5 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssystem, Buendeln, Kabelbaum, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, LKW, Straps, Werft
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,723*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,64241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,332*
€ 283,61508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 235,893*
€ 280,71267
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 229,995*
€ 273,69405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,835*
€ 267,55365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,603*
€ 257,75757
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,723*
€ 229,34037
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.826,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.990,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 294,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.