Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 760x7,6 mm, schlagzäh, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder 760x7,6 mm, schlagzäh, schwarz
Kabelbinder 760x7,6 mm, schlagzäh, schwarz
Kabelbinder 760x7,6 mm, schlagzäh, schwarz
Kabelbinder 760x7,6 mm, schlagzäh, schwarz
Kabelbinder 760x7,6 mm, schlagzäh, schwarz
Kabelbinder 760x7,6 mm, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-111-12402
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12402
EAN/GTIN:
     5022660318443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Sehr große Material- und Größenauswahl
  • Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft
  • Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff
  • Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
760.0 mm
Banddicke:
1.9 mm
Max. Bündeldurchmesser:
225 mm
Min. Bündeldurchmesser:
5.0 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 80 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T120L
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,465*
  
Preis gilt ab 300 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (€ 0,9093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,19*
€ 70,4361
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 45,465*
€ 54,10335
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.821,17*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.932,09*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,75*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 292,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 277,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.