Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 600x7,6 mm, hitzestabil, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 600x7,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 600x7,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 600x7,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 600x7,6 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     262-F172H51
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12719
EAN/GTIN:
     5022660319112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Sehr große Material- und Größenauswahl
  • Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft
  • Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff
  • Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
600 mm
Banddicke:
1.8 mm
Max. Bündeldurchmesser:
175 mm
Min. Bündeldurchmesser:
15.0 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, wiederöffnungs kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T120XM
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36105*
€ 0,50105*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3627*
€ 0,5027*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,56*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4992*
€ 0,6892*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,50105*
€ 0,59625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49105*
€ 0,58435
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47105*
€ 0,56055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44105*
€ 0,52485
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36105*
€ 0,42965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,0525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.804,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.923,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 292,89*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 275,45*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 265,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 263,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.