Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
Kennzeichnungsband 205x46 mm, natur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-111-85119
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-85119
EAN/GTIN:
4031026107202
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kennzeichnungskabelbinder aus Polyamid 6.6
Zur einfachen Kennzeichnung bei gleichzeitiger Bündelung
Direkte Beschriftung vor Ort oder nach der Verarbeitung (Stifte T82S-BK/T82R-RD)
Zusätzlich große Auswahl an passenden Etiketten für Thermotransferbedruckung erhältlich
Diese Kabelbinder eignen sich zur zeitsparenden Kennzeichnung während und nach der Montage von Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
46.0 mm
Bandlänge:
203.2 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
44.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
10.0 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
am Bündel anliegend
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbinder
,
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
hellermanntyton kabelbinder polyurethan
,
kabelbeschriftung
,
hellermann kabelbeschriftung
,
Beschriftungsfeld
,
Beschriftungsplatte
,
industrielle Kennzeichnung
,
Kabelbinder mit Beschriftungsfeld
,
Kabelhaltebänder mit Beschriftungsfeld
,
Kabelhalteband mit Beschriftungsfeld
,
Kennzeichnung
,
Kennzeichnungsband
,
Kennzeichnungsbinder
,
Kennzeichnungskabelbinder
,
Kennzeichnungssysteme
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,5872*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82762*
€ 0,98487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78762*
€ 0,93727
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75762*
€ 0,90157
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,7486*
€ 0,89083
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,7172*
€ 0,85347
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5872*
€ 0,69877
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,61*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-07100
ab € 860,26*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-03500
ab € 182,61*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
HellermannTyton
110-21016
ab € 25,01*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,24*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7SP bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-70130
ab € 242,97*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO9 bis Kabelbinderbreite 13,5 mm
HellermannTyton
110-80002
ab € 327,24*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO9HT bis Kabelbinderbreite 13,5 mm
HellermannTyton
110-80017
ab € 306,41*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen