Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder lösbar 630x5,26 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Edelstahlkabelbinder lösbar 630x5,26 mm, schwarz
Edelstahlkabelbinder lösbar 630x5,26 mm, schwarz
Edelstahlkabelbinder lösbar 630x5,26 mm, schwarz
Edelstahlkabelbinder lösbar 630x5,26 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-111-91180
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-91180
EAN/GTIN:
     5022660313004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Kabelbinder der MLT-Serie aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A)
  • Einfaches und effektives Verschlusssystem
  • Verschluss ist bedingt wieder lösbar
  • Polyesterbeschichtung zur Vermeidung von Kontaktkorrosion und verbessertem Installationskomfort auch bei niedrigen Temperaturen

Metallkabelbinder der MLT-Serie sind mit einem Faltverschluss ausgestattet. Durch Umbiegen der Stege entsteht ein sehr fester Halt am Bündelgut. Selbst starre Bündel können mit MLT Kabelbindern problemlos fixiert werden. Für alle Anwendungen die erhöhte Anforderungen an Haltekraft, Temperatur, chemische Beständigkeit und/oder Brandschutz stellen, sind Metallkabelbinder die erste Wahl. Die Beschichtung eignet sich für empfindliches Bündelgut, vermeidet Reflexionen und kann vor Kontaktkorrosion schützen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5.26 mm
Bandlänge:
630 mm
Banddicke:
0.7 mm
Max. Bündeldurchmesser:
180 mm
Min. Bündeldurchmesser:
20.0 mm
Min. Haltekraft:
420 N
Betriebstemperatur:
-80 °C | 538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
umbördeln
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungs-kabelbinder hellermann schwarz, hellermann softbinder, verschluss binder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Binder Edelstahl, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Edelstahl-Kabelbinder, Faltverschluss, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Edelstahl, Kunststoffbeschichtung, Metallband, Metallbinder, Metallkabelbinder, Metall-Kabelbinder, Metallschelle, MLT, SS316, Stahlband, Stahlbinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,3259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 397,84*
€ 473,4296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 394,16*
€ 469,0504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 380,63*
€ 452,9497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 367,65*
€ 437,5035
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 358,12*
€ 426,1628
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 330,84*
€ 393,6996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.