Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder lösbar 430x10 mm, mit Faltverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlkabelbinder lösbar 430x10 mm, mit Faltverschluss
Edelstahlkabelbinder lösbar 430x10 mm, mit Faltverschluss
Edelstahlkabelbinder lösbar 430x10 mm, mit Faltverschluss
Edelstahlkabelbinder lösbar 430x10 mm, mit Faltverschluss
Artikel-Nr.:
     C1197-111-91300
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-91300
EAN/GTIN:
     5022660312960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
  • Kabelbinder der MLT-Serie aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A)
  • Einfaches und effektives Verschlusssystem, bedingt wieder lösbar
  • Kunststoffbeschichtung schützt vor Kontaktkorrosion

Metallkabelbinder der MLT-Serie sind mit einem Faltverschluss ausgestattet. Durch Umbiegen der Stege entsteht ein sehr fester Halt am Bündelgut. Selbst starre Bündel können mit MLT Kabelbindern problemlos fixiert werden. Für alle Anwendungen die erhöhte Anforderungen an Haltekraft, Temperatur und/oder chemische Beständigkeit stellen, sind Metallkabelbinder die erste Wahl. Im Brandfall werden Kabel, Leitungen oder Rohre sicher an ihrem Platz gehalten. Ein Blockieren von Notausgängen durch herunterfallende Kabel wird durch den Einsatz von Metallkabelbindern vermieden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
10.0 mm
Bandlänge:
430 mm
Banddicke:
0.5 mm
Max. Bündeldurchmesser:
120 mm
Min. Bündeldurchmesser:
25.0 mm
Min. Haltekraft:
850 N
Betriebstemperatur:
-80 °C | 538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
umbördeln
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Binder Edelstahl, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Edelstahl-Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Edelstahl, Metallband, Metallbinder, Metallkabelbinder, Metall-Kabelbinder, Metallschelle, MLT, SS316, Stahlband, Stahlbinder, Stanzverschluss
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,665*
€ 3,17135
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,625*
€ 3,12375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,565*
€ 3,05235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,465*
€ 2,93335
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.