Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 100x2,5 mm, flammhemmend, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 100x2,5 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder 100x2,5 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder 100x2,5 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder 100x2,5 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder 100x2,5 mm, flammhemmend, weiß
Artikel-Nr.:
     262-E833B03
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-91819
EAN/GTIN:
     5022660019418
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
  • Weiße Kabelbinder für erhöhten Brandschutz aus PA66V0
  • Entsprechen der UL94 V0 Anforderung zur geringen Rauchentwicklung
  • Niedrige Entwicklung von giftigen Gasen und korrosiven Säuren im Brandfall
  • PA66V0 Kabelbinder sind in verschiedenen Größen erhältlich
  • Hohe Sicherheitsleistung durch geringe Brandgefahr

Kabelbinder der T-Serie zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Rohren und Schläuchen. Diese Kabelbinder können für nahezu jede Art von Anwendung eingesetzt werden. Besonders dann, wenn erhöhte Sicherheitsvorschriften hinsichtlich Rauch- und Gasentwicklung gelten. PA66V0 Produkte werden daher häufig in kritischen öffentlichen Bereichen eingesetzt. Hierzu gehören unter anderem der Schienenfahrzeugbau sowie die Bau- und Rüstungsindustrie.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
22.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssystem, Bündelung, DIN_EN_45545, DIN EN:45545, DIN EN:45545-2, DINEN45545, DIN EN 45545, DIN EN-45545, DINEN45545-2, DIN EN 45545-2, DIN EN-45545-2, EN_45545, EN:45545, EN45545, EN 45545, EN-45545, Insulok, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbinder Insulok, kabelbinder standard, Kabelhalteband, Kabelhaltebänder, Sicherung, standard, Straps, Strapse, T-Band, T-Bänder, T Binder, T-Binder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1766*
€ 0,1766*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1812*
€ 0,1812*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1828*
€ 0,1828*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1876*
€ 0,1876*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1847*
€ 0,1947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 888,09*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.