Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 330x7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlkabelbinder 330x7 mm
Edelstahlkabelbinder 330x7 mm
Edelstahlkabelbinder 330x7 mm
Edelstahlkabelbinder 330x7 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-111-92120
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-92120
EAN/GTIN:
     5022660019722
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
  • MAT-Metallkabelbinder, rostfreier Edelstahl SS316
  • Verschluss durch Eingreifen der Zunge in die Rasterung des Bandes
  • Beschichtet MAT-Serie (Polyester) zur Vermeidung von Kontaktkorrosion und für verbesserten Installationskomfort

Die HellermannTyton MAT Kabelbinder aus Edelstahl eignen sich für den Einsatz in extremer Umgebung oder wo immer zusätzliche Sicherheit oder erhöhter Brandschutz erforderlich ist. Sie werden in den Breichen Schienenfahrzeug, Schiffbau, auf Ölplattformen, im Bergbau und in der chemisch-technischen Industrie ebenso angewandt wie im Außenbereich der Funktechnik, in Theatern oder Austellungshallen. Im Brandfall werden die Kabel sicher gehalten und blockieren somit z.B. keine Fluchtwege und Notausgänge.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.0 mm
Bandlänge:
330 mm
Banddicke:
0.28 mm
Max. Bündeldurchmesser:
90 mm
Min. Bündeldurchmesser:
10.0 mm
Min. Haltekraft:
445 N
Betriebstemperatur:
-80 °C | 538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Binder Edelstahl, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Edelstahl-Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Edelstahl, MAT, Metallband, Metallbinder, Metallkabelbinder, Metall-Kabelbinder, Metallschelle, SS316, Stahlband, Stahlbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 289,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 594,02*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.538,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.