Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 838x7,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlkabelbinder 838x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 838x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 838x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 838x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 838x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 838x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 838x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 838x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 838x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 838x7,9 mm
Edelstahlkabelbinder 838x7,9 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-111-94339
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-94339
EAN/GTIN:
     5022660020704
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder uv-beständig grau
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Kabelbinder MBT aus rostfreiem Edelstahl SS316L (V4A)
  • Unlösbarer Verschlusskopf
  • Gegabeltes Bandende für leichtes Einschlaufen
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Korrosions- und witterungsbeständig
  • Hochtemperaturbeständig
  • Nicht brennbar

Metallkabelbinder sind prädestiniert für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an Haltekraft, Beständigkeit und Brandschutz. MBT Metallkabelbinder werden in der chemischen Industrie, auf Ölplattformen sowie im Schiffbau, Bergbau und Schienenfahrzeugbau eingesetzt. Die MBT-Serie gilt als Garant für Sicherheit bei der Lichttechnik im Bühnen- und Messebau.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
838.0 mm
Banddicke:
0.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
254.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
12.0 mm
Min. Haltekraft:
2000.0 N
Betriebstemperatur:
-80 °C | 538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Binder Edelstahl, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Edelstahl-Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Edelstahl, MAT, Metallband, Metallbinder, Metallkabelbinder, Metall-Kabelbinder, Metallschelle, SS316, Stahlband, Stahlbinder
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,9155*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,494*
€ 2,96786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3155*
€ 2,75545
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9155*
€ 2,27945
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 297,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 618,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.539,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.