Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 400x9 mm, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder 400x9 mm, grün
Kabelbinder 400x9 mm, grün
Kabelbinder 400x9 mm, grün
Kabelbinder 400x9 mm, grün
Kabelbinder 400x9 mm, grün
Kabelbinder 400x9 mm, grün
Kabelbinder 400x9 mm, grün
Kabelbinder 400x9 mm, grün
Kabelbinder 400x9 mm, grün
Kabelbinder 400x9 mm, grün
Kabelbinder 400x9 mm, grün
Kabelbinder 400x9 mm, grün
Kabelbinder 400x9 mm, grün
Kabelbinder 400x9 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1197-112-18100
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     112-18100
EAN/GTIN:
     5022660125065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
  • Außenverzahnte Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel
  • Farbige Kabelbinder können zur Kennzeichnung verwendet werden
  • Breite Auflagefläche minimiert das Risiko von Beschädigungen
  • Flache Kopfgeometrie für enge Platzverhältnisse
  • Paralleles Einschlaufen sorgt für eine optimale Passform um das Bündelgut

Ursprünglich wurden diese Kabelbinder für den Einsatz innerhalb der Energieversorgung entwickelt, um Leitungen auch in Bereichen mit geringem Platzbedarf einfach und sicher zu bündeln. Die farbigen Kabelbinder mit flachem Kopfdesign eignen sich hervorragend zur Sicherung von Schaumstoff-Polsterungen im Bereich Spielanlagen oder für Kennzeichnungszwecke. Durch das spezielle Kopfdesign der PE-Serie werden scharfe Kanten vermieden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
9.0 mm
Bandlänge:
400 mm
Banddicke:
1.7 mm
Max. Bündeldurchmesser:
116 mm
Min. Bündeldurchmesser:
38.0 mm
Min. Haltekraft:
445 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: aussenverzahnt, außenverzahnt, Hohlraum, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder außenverzahnt, Schacht, Straps
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,918*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,38918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,55*
€ 68,4845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,94*
€ 66,5686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,11*
€ 63,2009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,67*
€ 61,4873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,61*
€ 60,2259
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 45,418*
€ 54,04742
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,918*
€ 46,31242
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.914,15*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.824,78*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 292,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 276,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.