Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Kabelbinder 400x9 mm, gelb
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-112-18103
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
112-18103
EAN/GTIN:
5022660125072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton kabelbinder polyam...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Außenverzahnte Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel
Farbige Kabelbinder können zur Kennzeichnung verwendet werden
Breite Auflagefläche minimiert das Risiko von Beschädigungen
Flache Kopfgeometrie für enge Platzverhältnisse
Paralleles Einschlaufen sorgt für eine optimale Passform um das Bündelgut
Ursprünglich wurden diese Kabelbinder für den Einsatz innerhalb der Energieversorgung entwickelt, um Leitungen auch in Bereichen mit geringem Platzbedarf einfach und sicher zu bündeln. Die farbigen Kabelbinder mit flachem Kopfdesign eignen sich hervorragend zur Sicherung von Schaumstoff-Polsterungen im Bereich Spielanlagen oder für Kennzeichnungszwecke. Durch das spezielle Kopfdesign der PE-Serie werden scharfe Kanten vermieden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
9.0 mm
Bandlänge:
400 mm
Banddicke:
1.7 mm
Max. Bündeldurchmesser:
116 mm
Min. Bündeldurchmesser:
38.0 mm
Min. Haltekraft:
445 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
aussenverzahnt
,
außenverzahnt
,
Hohlraum
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder außenverzahnt
,
Schacht
,
Straps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,581*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,37581* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 54,90*
€ 65,331
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 54,41*
€ 64,7479
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 42,491*
€ 50,56429
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 40,541*
€ 48,24379
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 39,261*
€ 46,72059
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 37,581*
€ 44,72139
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 13,5 mm
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.729,53*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 13,5 mm
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.989,42*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
HellermannTyton
110-21016
ab € 25,13*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO9HT bis Kabelbinderbreite 13,5 mm
HellermannTyton
110-80017
ab € 304,57*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO9SP bis Kabelbinderbreite 13,5 mm
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen