Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, gelb
Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, gelb
Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, gelb
Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1197-115-00004
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-00004
EAN/GTIN:
     4031026251660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder
  • Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen
  • Verschiedene Farben und Materialien erhältlich
  • Eignen sich besonders gut zur farblichen Kennzeichnung
  • Versehentliches Öffnen ist auf ein Minimum reduziert
  • Durch Außenverzahnung schonend zum Bündelgut

Die LR55 Kabelbinder sind außenverzahnt und sehr schonend zum Bündelgut. Die lösbaren und wiederverwendbaren Kabelbinder sind in unterschiedlichen Farben erhältlich. Sie eignen sich daher optimal für alle Anwendungen, in denen eine temporäre Befestigung gewünscht ist und/oder gleichzeitig etwas gekennzeichnet werden soll. Typische Anwendungsbeispiele sind der Transport von Kabelsätzen, Verpackungslösungen sowie die Installation von Leitungen zu Testzwecken. Zum Lösen wird die herausstehende Zunge des Kabelbinders einfach nach oben gedrückt. Ein versehentliches Öffnen des Kabelbinders wird durch diesen speziellen Verschluss minimiert.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
196.0 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
2.0 mm
Min. Haltekraft:
245 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton kabelbinder polyamid gelb, hellermann softbinder, verschluss binder, aussenverzahnt, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelhaltebänder, Kabelhaltebänder zum Wiederöffnen, loesbar, loesbarer kabelbinder, Logistik, lösbar, lösbarer Kabelbinder, Mehrwegkabelbinder, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps, Verpackungsbinder, wiederlösbar, wieder lösbarer Kabelbinder
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1258*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,333*
€ 0,396
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1728*
€ 0,20563
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.