Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, blau
Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, blau
Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, blau
Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, blau
Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1197-115-00006
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-00006
EAN/GTIN:
     4031026251684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder
  • Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen
  • Verschiedene Farben und Materialien erhältlich
  • Eignen sich besonders gut zur farblichen Kennzeichnung
  • Versehentliches Öffnen ist auf ein Minimum reduziert
  • Durch Außenverzahnung schonend zum Bündelgut

Die LR55 Kabelbinder sind außenverzahnt und sehr schonend zum Bündelgut. Die lösbaren und wiederverwendbaren Kabelbinder sind in unterschiedlichen Farben erhältlich. Sie eignen sich daher optimal für alle Anwendungen, in denen eine temporäre Befestigung gewünscht ist und/oder gleichzeitig etwas gekennzeichnet werden soll. Typische Anwendungsbeispiele sind der Transport von Kabelsätzen, Verpackungslösungen sowie die Installation von Leitungen zu Testzwecken. Zum Lösen wird die herausstehende Zunge des Kabelbinders einfach nach oben gedrückt. Ein versehentliches Öffnen des Kabelbinders wird durch diesen speziellen Verschluss minimiert.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
195.0 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
2.0 mm
Min. Haltekraft:
245 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder blau wiederlösbar kunststoff, hellermann softbinder, verschluss binder, aussenverzahnt, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelhaltebänder, Kabelhaltebänder zum Wiederöffnen, loesbar, loesbarer kabelbinder, Logistik, lösbar, lösbarer Kabelbinder, Mehrwegkabelbinder, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps, Verpackungsbinder, wiederlösbar, wieder lösbarer Kabelbinder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1246*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2226*
€ 0,26489
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1876*
€ 0,22324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1586*
€ 0,18873
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.