Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 210x4,7 mm, hitzestabil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 210x4,7 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E833C00
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     117-05050
EAN/GTIN:
     5022660324314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkopfbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
  • Parallelführung zweier Bündel mit nur einem Kabelbinder
  • Kabelbinder mit doppeltem Verschlusskopf
  • Bündelung mit einer innen- und einer außenverzahnten Schlaufe
  • Unterschiedliche Materialien sind verfügbar
  • Bündel können von unterschiedlichem Durchmesser sein
  • Maximaler Bündeldurchmesser ist als maximal kombinierter Bündeldurchmesser zu verstehen
  • Eine einfache Verarbeitung von Hand ist möglich
  • Für erhöhte Prozesssicherheit sind Kabelbinderwerkzeuge erhältlich

Doppelte Verschlussköpfe eignen sich ideal zur parallelen Führung von zwei Kabelbündeln. Die Notwendigkeit für einen zweiten, zusätzlichen Kabelbinder entfällt. Von der Automobilindustrie, über Baustellenfahrzeuge bis hin zur weißen Ware, die DH-Serie findet sich in einer Vielzahl von Anwendungen wieder. Auch in der Verpackungsindustrie ist sie ein praktischer Helfer. Die erste Schlaufe schließt und sichert einen Beutel, während die zweite Schlaufe zu einem Tragegriff umfunktioniert wird.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
210 mm
Banddicke:
1.4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
38.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.6 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, Automotive, Befestigungssystem, Doppelkopfkabelbinder, Doppelschlaufe, Doppelverschluß, Doppelverschluss, Geruestbau, Gerüstbau, Hellermann, HellermannTyton, Kabelband für zwei Bündel, kabelband mit doppelschlaufe, Kabelband mit Doppelverschluss, Kabelband mit Doppelverschluß, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, kabelbinder mit doppelschlaufe, Kabelbinder mit Doppelverschluß, Kabelbinder mit Doppelverschluss, Kabelhaltebänder, Straps, Tyton, Verschlusskopf, Verschlußkopf
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,23757*
€ 0,31757*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2439*
€ 0,3339*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2462*
€ 0,3362*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2529*
€ 0,3429*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2642*
€ 0,358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,31757*
€ 0,37791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29757*
€ 0,35411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28757*
€ 0,34221
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23757*
€ 0,28271
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,757* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 893,03*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,79*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 245,44*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 266,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 262,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.