Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Doppelkopfbinder
>
Artikel
Kabelbinder mit doppeltem Verschlusskopf 210x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-117-05060
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
117-05060
EAN/GTIN:
5022660324420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkopfbinder
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
Parallelführung zweier Bündel mit nur einem Kabelbinder
Kabelbinder mit doppeltem Verschlusskopf
Bündelung mit einer innen- und einer außenverzahnten Schlaufe
Unterschiedliche Materialien sind verfügbar
Bündel können von unterschiedlichem Durchmesser sein
Maximaler Bündeldurchmesser ist als maximal kombinierter Bündeldurchmesser zu verstehen
Eine einfache Verarbeitung von Hand ist möglich
Für erhöhte Prozesssicherheit sind Kabelbinderwerkzeuge erhältlich
Doppelte Verschlussköpfe eignen sich ideal zur parallelen Führung von zwei Kabelbündeln. Die Notwendigkeit für einen zweiten, zusätzlichen Kabelbinder entfällt. Von der Automobilindustrie, über Baustellenfahrzeuge bis hin zur weißen Ware, die DH-Serie findet sich in einer Vielzahl von Anwendungen wieder. Auch in der Verpackungsindustrie ist sie ein praktischer Helfer. Die erste Schlaufe schließt und sichert einen Beutel, während die zweite Schlaufe zu einem Tragegriff umfunktioniert wird.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
210 mm
Banddicke:
1.4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
38.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.6 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kabelbinder schwarz
,
Automotive
,
Befestigungssystem
,
Doppelkopfkabelbinder
,
Doppelschlaufe
,
Doppelverschluß
,
Doppelverschluss
,
Geruestbau
,
Gerüstbau
,
Hellermann
,
HellermannTyton
,
Kabelband für zwei Bündel
,
kabelband mit doppelschlaufe
,
Kabelband mit Doppelverschluss
,
Kabelband mit Doppelverschluß
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder innenverzahnt
,
kabelbinder mit doppelschlaufe
,
Kabelbinder mit Doppelverschluß
,
Kabelbinder mit Doppelverschluss
,
Kabelhaltebänder
,
Straps
,
Tyton
,
Verschlusskopf
,
Verschlußkopf
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,41*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,34*
€ 36,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,52*
€ 35,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,36*
€ 33,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,93*
€ 30,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,59*
€ 30,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,15*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-07100
ab € 889,85*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,14*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
HellermannTyton
110-21016
ab € 22,60*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,23*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7SP bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,74*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen