Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Kabelbinder außenverzahnt 385x7,6 mm, flammhemmend, weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-118-00082
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
118-00082
EAN/GTIN:
5022660331244
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pvc weiß
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel
Der Kabelbinder schmiegt sich den Konturen des Bündels perfekt an
Geringer Platzbedarf durch gerundetes Kopfdesign
Besonders leichtes Einschlaufen bei guter Haltekraft
PA46 Material für höhere Temperaturen von bis zu +195 °C (500 h)
PA66V0 Kabelbinder erfüllen erhöhte Brandschutzanforderungen
Einfache Verarbeitung von Hand möglich
Hohe Prozesssicherheit bei Verwendung von Verarbeitungswerkzeugen
Die OS-Serie hat sich besonders bei sehr dünnen und empfindlichen Leitungen bestens bewährt. Der außenverzahnte Kabelbinder ist aus dem Luftfahrtbereich und der Automobilindustrie nicht mehr wegzudenken. Das Material PA66V0 ist für Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsvorgaben hinsichtlich Rauch- und Gasentwicklung geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
385 mm
Banddicke:
1.8 mm
Max. Bündeldurchmesser:
105 mm
Min. Bündeldurchmesser:
5.0 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Aircraft
,
aussenverzahnt
,
Automotive
,
Kabelband
,
Kabelbänder
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder außenverzahnt
,
Kabelhaltebänder
,
outside serrated
,
Straps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,448*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,16448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 269,21*
€ 320,3599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 265,95*
€ 316,4805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 261,53*
€ 311,2207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,90*
€ 297,381
pro Packung
ab 220 Packungen
€ 243,358*
€ 289,59602
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,448*
€ 257,57312
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,31*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 13,5 mm
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.816,62*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 13,5 mm
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.989,10*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,95*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,32*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO9HT bis Kabelbinderbreite 13,5 mm
HellermannTyton
110-80017
ab € 310,02*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO9SP bis Kabelbinderbreite 13,5 mm
HellermannTyton
110-80003
ab € 284,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen