Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Artikel-Nr.:
     C1197-120-40020
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     120-40020
EAN/GTIN:
     4031026438023
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Hitzestabilisierte Kabelbinder (PA66HS) in allen Farben für Temperaturen bis +105°C
  • Bandketten erhältlich mit je 50 Kabelbindern oder Spulen mit je 3.500 Kabelbindern
  • Sicherer Halt am Bündelgut
  • Leicht recycelbar

Die innenverzahnten Kabelbinder wurden speziell für die automatischen Bündelsysteme hergestellt. Das Autotool CPK hybrid ist vor allem für die Verarbeitung von großen Stückzahlen geeignet, wie in der Kabelkonfektion, Automobilbranche, in Industrieanlagen oder im Verpackungssektor.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Max. Bündeldurchmesser:
20.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
0.7 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Abbindeautomat, Abbindemaschine, at2000cpk, ats, Automatische Bündelsysteme, automatisches Bündeln, autotool2000cpk, Bündelautomat, Bündelmaschine, Bündelwerkzeug, Kabelbandautomat, Kabelbandmaschine, Kabelbandpistole, Kabelbandzange, Kabelbinderautomat, Kabelbindermaschine, Kabelbinderpistole, Kabelbinderzange, Kabel bündeln, Rappbandautomat, Rappbandmaschine, toolsystem, Verarbeitungswerkzeuge, vollautomatisches Bündeln
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03054*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,04619*
€ 0,05497
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,04529*
€ 0,0539
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04349*
€ 0,05175
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03584*
€ 0,04265
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,03054*
€ 0,03634
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
106-60000
ab € 10.433,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.