Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 360x6,1 mm, hitzestabil, natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelbinder 360x6,1 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 360x6,1 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 360x6,1 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 360x6,1 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 360x6,1 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 360x6,1 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 360x6,1 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 360x6,1 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 360x6,1 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 360x6,1 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 360x6,1 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-121-63555
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     121-63555
EAN/GTIN:
     4031026114118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endloskabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
  • Robuster Kabelbinder ohne Verzahnung
  • Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden
  • Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift
  • Sehr sichere und vibrationsfeste Befestigung
  • Erhältlich in verschiedenen Materialien, Farben und fast jeder Länge
  • KR-Kabelbinder bis 426 mm werden als Einteiler gefertigt
  • Für das Abbinden wird ein spezielles KR-Werkzeug benötigt

Dieser Kabelbinder zeichnet sich durch seine glatte Innenseite und den einzigartigen Verriegelungsmechanismus aus. Der abgeschrägte Kopf der KR-Serie passt sich wunderbar an das Bündelgut an. Ihr spezielles Design sorgt für eine sichere Bündelung der Kabel und Leitungen selbst in schwierigen Umgebungen. Besonders gut geeignet sind die Kabelbinder der KR-Serie für die Befestigung von Faltenbälgen an Lenkgetrieben, Wasserschläuchen und Unterdruckleitungen. Das PA12 Material in Verbindung mit dem vibrationsfesten Verschluss findet großen Zuspruch in der Automobilindustrie. Das Endlosband der KR-Serie sorgt für hohe Flexibilität bei unterschiedlichen oder wechselnden Bündeldurchmessern. Es kann auf jede gewünschte Länge zugeschnitten und mit separaten Köpfen verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
6.1 mm
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
1.6 mm
Max. Bündeldurchmesser:
93.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
4.7 mm
Min. Haltekraft:
490 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, hellermann softbinder, verschluss binder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Glasfasterstift, Kabelbinder ohne Verzahnung, Kalbelbindersystem, KR-Serie
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 50.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,02 Pakete
€ 51,30*
€ 61,047
pro Paket
ab 0,2 Pakete
€ 47,99*
€ 57,1081
pro Paket
1 Paket
€ 30,02*
€ 35,7238
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,67*
€ 30,5473
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,20*
€ 29,988
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
121-68000
ab € 561,64*
Zubehör
HellermannTyton
121-00680
ab € 224,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.