Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 426x8 mm, hitzestabil, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 426x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 426x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 426x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 426x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 426x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 426x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 426x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 426x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 426x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 426x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 426x8 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     4147-M0059808
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     121-74359
EAN/GTIN:
     4031026206158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endloskabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
  • Robuster Kabelbinder ohne Verzahnung
  • Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden
  • Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift
  • Sehr sichere und vibrationsfeste Befestigung
  • Erhältlich in verschiedenen Materialien, Farben und fast jeder Länge
  • KR-Kabelbinder bis 426 mm werden als Einteiler gefertigt
  • Für das Abbinden wird ein spezielles KR-Werkzeug benötigt

Dieser Kabelbinder zeichnet sich durch seine glatte Innenseite und den einzigartigen Verriegelungsmechanismus aus. Der abgeschrägte Kopf der KR-Serie passt sich wunderbar an das Bündelgut an. Ihr spezielles Design sorgt für eine sichere Bündelung der Kabel und Leitungen selbst in schwierigen Umgebungen. Besonders gut geeignet sind die Kabelbinder der KR-Serie für die Befestigung von Faltenbälgen an Lenkgetrieben, Wasserschläuchen und Unterdruckleitungen. Das PA12 Material in Verbindung mit dem vibrationsfesten Verschluss findet großen Zuspruch in der Automobilindustrie. Das Endlosband der KR-Serie sorgt für hohe Flexibilität bei unterschiedlichen oder wechselnden Bündeldurchmessern. Es kann auf jede gewünschte Länge zugeschnitten und mit separaten Köpfen verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8.0 mm
Bandlänge:
426.0 mm
Banddicke:
2.4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
105.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
8.0 mm
Min. Haltekraft:
785.0 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, hellermann softbinder, verschluss binder, faltenbalg, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, kabelbinder, Kabelbinder ohne Verzahnung, schlauchbinder, spannband, spannbinder, spezialkabelbinder, straps
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,73539*
€ 0,97539*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7382*
€ 0,9782*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7425*
€ 0,9907*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7556*
€ 1,0056*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7602*
€ 1,0102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,97539*
€ 1,16071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94539*
€ 1,12501
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89539*
€ 1,06551
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73539*
€ 0,87511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,7695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
121-68000
ab € 564,90*
Zubehör
HellermannTyton
121-00680
ab € 224,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.