Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 337x8 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder 337x8 mm, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-121-83380
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     121-83380
EAN/GTIN:
     4031026114248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endloskabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
  • Robuster Kabelbinder ohne Verzahnung
  • Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden
  • Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift
  • Sehr sichere und vibrationsfeste Befestigung
  • Erhältlich in verschiedenen Materialien, Farben und fast jeder Länge
  • KR-Kabelbinder bis 426 mm werden als Einteiler gefertigt
  • Für das Abbinden wird ein spezielles KR-Werkzeug benötigt

Dieser Kabelbinder zeichnet sich durch seine glatte Innenseite und den einzigartigen Verriegelungsmechanismus aus. Der abgeschrägte Kopf der KR-Serie passt sich wunderbar an das Bündelgut an. Ihr spezielles Design sorgt für eine sichere Bündelung der Kabel und Leitungen selbst in schwierigen Umgebungen. Besonders gut geeignet sind die Kabelbinder der KR-Serie für die Befestigung von Faltenbälgen an Lenkgetrieben, Wasserschläuchen und Unterdruckleitungen. Das PA12 Material in Verbindung mit dem vibrationsfesten Verschluss findet großen Zuspruch in der Automobilindustrie. Das Endlosband der KR-Serie sorgt für hohe Flexibilität bei unterschiedlichen oder wechselnden Bündeldurchmessern. Es kann auf jede gewünschte Länge zugeschnitten und mit separaten Köpfen verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8.0 mm
Bandlänge:
337 mm
Banddicke:
2.4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
86.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
8.0 mm
Min. Haltekraft:
390 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Faltenbalg, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder ohne Verzahnung, Schlauchbinder, Spannband, Spannbinder, Spezialkabelbinder, Straps
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4412*
€ 1,71503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4112*
€ 1,67933
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3212*
€ 1,57223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2912*
€ 1,53653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2412*
€ 1,47703
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
121-68000
ab € 561,64*
Zubehör
HellermannTyton
121-00680
ab € 224,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.