Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 426x8 mm + Verschluss, UV-witterungsstabil, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder 426x8 mm + Verschluss, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 426x8 mm + Verschluss, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 426x8 mm + Verschluss, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 426x8 mm + Verschluss, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 426x8 mm + Verschluss, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 426x8 mm + Verschluss, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 426x8 mm + Verschluss, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 426x8 mm + Verschluss, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 426x8 mm + Verschluss, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 426x8 mm + Verschluss, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 426x8 mm + Verschluss, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-121-84310
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     121-84310
EAN/GTIN:
     4031026557045
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endloskabelbinder
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
  • Robuster Kabelbinder ohne Verzahnung
  • Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden
  • Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift
  • Sehr sichere und vibrationsfeste Befestigung
  • Erhältlich in verschiedenen Materialien, Farben und fast jeder Länge
  • KR-Kabelbinder bis 426 mm werden als Einteiler gefertigt
  • Für das Abbinden wird ein spezielles KR-Werkzeug benötigt

Dieser Kabelbinder zeichnet sich durch seine glatte Innenseite und den einzigartigen Verriegelungsmechanismus aus. Der abgeschrägte Kopf der KR-Serie passt sich wunderbar an das Bündelgut an. Ihr spezielles Design sorgt für eine sichere Bündelung der Kabel und Leitungen selbst in schwierigen Umgebungen. Besonders gut geeignet sind die Kabelbinder der KR-Serie für die Befestigung von Faltenbälgen an Lenkgetrieben, Wasserschläuchen und Unterdruckleitungen. Das PA12 Material in Verbindung mit dem vibrationsfesten Verschluss findet großen Zuspruch in der Automobilindustrie. Das Endlosband der KR-Serie sorgt für hohe Flexibilität bei unterschiedlichen oder wechselnden Bündeldurchmessern. Es kann auf jede gewünschte Länge zugeschnitten und mit separaten Köpfen verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8.0 mm
Bandlänge:
426 mm
Max. Bündeldurchmesser:
105 mm
Min. Bündeldurchmesser:
8.0 mm
Min. Haltekraft:
785 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton kabelbinder, bellow, bellows, cable strap, cable tie, DIN_EN_45545, DIN EN:45545, DIN EN:45545-2, DINEN45545, DIN EN 45545, DIN EN-45545, DINEN45545-2, DIN EN 45545-2, DIN EN-45545-2, EN_45545, EN:45545, EN45545, EN 45545, EN-45545, gaiter, hose, hose strap, hose tie, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder ohne Verzahnung, kr ties, special cable tie, special tie, strap, strap kp, straps, tension band, ties, tightening strap, tubing strap, tubing tie, water hose
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,23*
€ 71,6737
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,88*
€ 71,2572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,33*
€ 67,0327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,87*
€ 65,2953
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,67*
€ 65,0573
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,97*
€ 54,7043
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
121-68000
ab € 561,27*
Zubehör
HellermannTyton
121-00680
ab € 236,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.