Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-121-98119
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     121-98119
EAN/GTIN:
     4031026114286
Suchbegriffe:
Endloskabelbinder
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
  • robuster Kabelbinder ohne Verzahnung
  • Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden
  • Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift
  • Sehr sichere und vibrationsfeste Abbindung
  • Endlosband mit separaten Köpfen für extra große Bündeldurchmesser
  • Bietet hohe Flexibilität und kann auf jedes Bündel zugeschnitten werden
  • Für das Abbinden wird ein spezielles KR-Werkzeug benötigt

Dieser Kabelbinder zeichnet sich durch seine glatte Innenseite und den einzigartigen Verriegelungsmechanismus aus. Der abgeschrägte Kopf der KR-Serie passt sich wunderbar an das Bündelgut an. Ihr spezielles Design sorgt für eine sichere Bündelung der Kabel und Leitungen selbst in schwierigen Umgebungen. Besonders gut geeignet sind die Kabelbinder der KR-Serie für die Befestigung von Faltenbälgen an Lenkgetrieben, Wasserschläuchen und Unterdruckleitungen. Das PA12 Material in Verbindung mit dem vibrationsfesten Verschluss findet großen Zuspruch in der Automobilindustrie. Das Endlosband der KR-Serie sorgt für hohe Flexibilität bei unterschiedlichen oder wechselnden Bündeldurchmessern. Es kann auf jede gewünschte Länge zugeschnitten und mit separaten Köpfen verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8.0 mm
Bandlänge:
50000 mm
Banddicke:
2.05 mm
Min. Haltekraft:
785 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton kabelbinder, faltenbalg, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder ohne Verzahnung, schlauchbinder, spannband, spannbinder, spezialkabelbinder, straps
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,1776* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
121-00680
ab € 237,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.