Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     4502-42P1604
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     121-98151
EAN/GTIN:
     4031026114293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endloskabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
  • robuster Kabelbinder ohne Verzahnung
  • Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden
  • Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift
  • Sehr sichere und vibrationsfeste Abbindung
  • Endlosband mit separaten Köpfen für extra große Bündeldurchmesser
  • Bietet hohe Flexibilität und kann auf jedes Bündel zugeschnitten werden
  • Für das Abbinden wird ein spezielles KR-Werkzeug benötigt

Dieser Kabelbinder zeichnet sich durch seine glatte Innenseite und den einzigartigen Verriegelungsmechanismus aus. Der abgeschrägte Kopf der KR-Serie passt sich wunderbar an das Bündelgut an. Ihr spezielles Design sorgt für eine sichere Bündelung der Kabel und Leitungen selbst in schwierigen Umgebungen. Besonders gut geeignet sind die Kabelbinder der KR-Serie für die Befestigung von Faltenbälgen an Lenkgetrieben, Wasserschläuchen und Unterdruckleitungen. Das PA12 Material in Verbindung mit dem vibrationsfesten Verschluss findet großen Zuspruch in der Automobilindustrie. Das Endlosband der KR-Serie sorgt für hohe Flexibilität bei unterschiedlichen oder wechselnden Bündeldurchmessern. Es kann auf jede gewünschte Länge zugeschnitten und mit separaten Köpfen verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8.0 mm
Bandlänge:
50000 mm
Banddicke:
2.05 mm
Min. Haltekraft:
785 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, hellermann softbinder, verschluss binder, faltenbalg, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, kabelbinder, Kabelbinder ohne Verzahnung, schlauchbinder, spannband, spannbinder, spezialkabelbinder, straps
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 1,88*
38 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 63,86*
€ 73,31*
21 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 67,60*
€ 77,50*
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 68,9038*
€ 79,0238*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 63,24*
€ 82,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 1.880,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
121-00680
ab € 231,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.