Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder NT 411/02 T50SAH PA66HS BK 1000ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsbinder NT 411/02 T50SAH PA66HS BK 1000ST
Befestigungsbinder NT 411/02 T50SAH PA66HS BK 1000ST
Befestigungsbinder NT 411/02 T50SAH PA66HS BK 1000ST
Befestigungsbinder NT 411/02 T50SAH PA66HS BK 1000ST
Artikel-Nr.:
     C1197-126-00163
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     126-00163
EAN/GTIN:
     4031026440866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...
  • Einfache Montage, werkzeugfrei
  • Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
  • Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
  • Flügel ermöglichen einen sicheren und festen Halt bei begrenzten Platzverhältnissen

Der Binder wurde hauptsächlich für die Befestigung von Kabelbäumen, Rohren und Schläuchen in der Automobilindustrie entwickelt. Aufgrund seiner einfachen und benutzerfreundlichen Anwendung kommt der Befestigungsbinder auch in anderen Branchen zum Einsatz, z. B. in der Luftfahrt, bei Schaltanlagen und in der Herstellung von Haushaltsgeräten.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
160 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
25.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.6 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Spreizanker
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Steckanker, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,19049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,32*
€ 277,6508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,02*
€ 277,2938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 229,29*
€ 272,8551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,53*
€ 261,2407
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,49*
€ 226,6831
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 888,83*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 250,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.