Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder mit flexiblen Klebesockel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsbinder mit flexiblen Klebesockel
Befestigungsbinder mit flexiblen Klebesockel
Befestigungsbinder mit flexiblen Klebesockel
Befestigungsbinder mit flexiblen Klebesockel
Artikel-Nr.:
     C1197-126-00450
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     126-00450
EAN/GTIN:
     4031026702865
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Befestigungssockel
  • Lösung zum gleichzeitigen Bündeln und Befestigen
  • Optimale Kombination von Material und Design
  • Große Vielfalt an Befestigungselementen für die unterschiedlichen Anwendungen

FlexTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung insbesondere für gebogene und abgewinkelte Oberflächen. Der verwendete Acrylat-Klebstoff ist für hoch- und niederenergetische Oberflächen geeignet. Die flexiblen Klebesockel bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind und können, bedingt durch die Produkteigenschaften, für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen sowie Kunststoffverkleidungen in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
klebbar
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Kabelbinder mit Kleber, klebbare Kabelbinder, klebbarer Kabelbinder, Klebebinder, selbstklebend, selbstklebender Binder, Steckanker, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,51824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 883,67*
€ 1.051,5673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 869,85*
€ 1.035,1215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 823,86*
€ 980,3934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 798,13*
€ 949,7747
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 759,12*
€ 903,3528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.