Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 165x4,6 grau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 165x4,6 grau
Befestigungsbinder 165x4,6 grau
Befestigungsbinder 165x4,6 grau
Befestigungsbinder 165x4,6 grau
Artikel-Nr.:
     C1197-126-03000
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     126-03000
EAN/GTIN:
     5022660327797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder
  • Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
  • Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
  • Hohe Auszugs- und Haltekraft
  • Platzsparender Einbau durch Flügel
  • Wiederlösbar und erneut verwendbar

Für die Bündelung und Befestigung von Kablebäumen und Schläuchen, in der Automobilindustrie und der Luft- und Raumfahrtindustrie.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
165 mm
Max. Bündeldurchmesser:
34.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
Spreizanker
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Steckanker, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,325*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,34325* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Packungen
€ 36,105*
€ 42,96495
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 35,825*
€ 42,63175
pro Packung
ab 750 Packungen
€ 34,765*
€ 41,37035
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 34,325*
€ 40,84675
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,08*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 878,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 210,82*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,92*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.