Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettbinder 1 m x13 mm, blau (Rolle)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Klettbinder 1 m x13 mm, blau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, blau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, blau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, blau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, blau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, blau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, blau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, blau (Rolle)
Artikel-Nr.:
     262-F101F93
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00004
EAN/GTIN:
     4031026266015
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
  • Schnelle und einfache Verarbeitung per Hand
  • Wiederverwendbar bis zu 400 mal
  • Verschiedene Farben zur Kennzeichnung erhältlich
  • Für den Innen- und Außenbereich
  • Kann dauerhaft an das Bündel angeschlossen werden
  • Beständig gegen Alterung, keine Korrosion

TEXTIE Klettkabelbinder sind eine sanfte Bündelungsmethode und ideal geeignet, um empfindliche Kabel wie zum Beispiel Telefonkabel, Glasfaser- und Netzwerkkabel zu bündeln. Die TEXTIE Kabelbinder können bis zu 400 mal wieder geöffnet und verschlossen werden. Eine perfekte Lösung für temporäre Installationen und das Kabelmanagement innerhalb der Bühnentechnik, bei Outdoor Events oder für die Prototypenfertigung. Darüber hinaus finden sich zahlreiche Anwendungen für den Büro- und Privatbereich. TEXTIE Kabelbinder sind in verschiedenen Farben erhältlich und können neben der Bündelung auch zur Kennzeichnungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
13.0 mm
Bandlänge:
1000 mm
Banddicke:
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
300 mm
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klettkabelbinder blau, klett kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, kabelbinder klettverschluß, Kabelbinder lösbar, Kabelklett, klett, Klettband, Klettbänder, Klettkabelband, klett-kabelbinder, lösbarer Kabelbinder, Mehrfachkabelbinder, mehrfach verwendbar, wieder öffenbar, Wiederöffnungsbinder, wieder verwendbar
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 5,07*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,33*
€ 5,13*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,52*
€ 5,25*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 5,44*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,07*
€ 6,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Rolle
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.