Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettbinder 150x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettbinder 150x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 150x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 150x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 150x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 150x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 150x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 150x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 150x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 150x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 150x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 150x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     4502-13H1470
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00012
EAN/GTIN:
     4031026271705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
  • Schnelle und einfache Verarbeitung per Hand
  • Wiederverwendbar bis zu 400 mal
  • Verschiedene Farben zur Kennzeichnung erhältlich
  • Für den Innen- und Außenbereich
  • Kann dauerhaft an das Bündel angeschlossen werden
  • Beständig gegen Alterung, keine Korrosion

TEXTIE Klettkabelbinder sind eine sanfte Bündelungsmethode und ideal geeignet, um empfindliche Kabel wie zum Beispiel Telefonkabel, Glasfaser- und Netzwerkkabel zu bündeln. Die TEXTIE Kabelbinder können bis zu 400 mal wieder geöffnet und verschlossen werden. Eine perfekte Lösung für temporäre Installationen und das Kabelmanagement innerhalb der Bühnentechnik, bei Outdoor Events oder für die Prototypenfertigung. Darüber hinaus finden sich zahlreiche Anwendungen für den Büro- und Privatbereich. TEXTIE Kabelbinder sind in verschiedenen Farben erhältlich und können neben der Bündelung auch zur Kennzeichnungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12.5 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
45.0 mm
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder schwarz, klett kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, kabelbinder klettverschluß, Kabelbinder lösbar, Kabelklett, klett, Klettband, Klettbänder, Klettkabelband, klett-kabelbinder, lösbarer Kabelbinder, Mehrfachkabelbinder, mehrfach verwendbar, wieder öffenbar, Wiederöffnungsbinder, wieder verwendbar
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,685*
€ 1,191*
2 Tage
360
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,901*
€ 1,307*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,657*
€ 1,322*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,95*
€ 9,69*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 7,24*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,191*
€ 1,41729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,101*
€ 1,31019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,003*
€ 1,19357
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,953*
€ 1,13407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2854562
ab € 96,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.