Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder lösbar 1030x12,5 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder lösbar 1030x12,5 mm, natur
Kabelbinder lösbar 1030x12,5 mm, natur
Kabelbinder lösbar 1030x12,5 mm, natur
Kabelbinder lösbar 1030x12,5 mm, natur
Kabelbinder lösbar 1030x12,5 mm, natur
Kabelbinder lösbar 1030x12,5 mm, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-131-75519
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     131-75519
EAN/GTIN:
     4031026115696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Innenverzahnter Kabelbinder zum Lösen und Wiederverwenden
  • Für große und/oder schwere Bündel geeignet
  • Mit Rückschlauföse für überstehendes Bandende
  • In schwarz und natur erhältlich
  • Hebelverschluss für einfaches und schnelles Lösen des Kabelbinders
  • Zurückgeschlauftes Band schützt vor versehentlichem Öffnen

Der RT250 ist ein lösbarer Kabelbinder und kann wiederverwendet werden. Aufgrund seiner Haltekraft von 1115 N eignet sich der Kabelbinder hervorragend, um große und/oder schwere Bündel zu fixieren. Für Außenanwendungen werden UV witterungsstabile Kabelbinder aus PA66W empfohlen. Kürzere, lösbare Kabelbinder mit gleicher Haltekraft, werden durch die REL250-Serie abgedeckt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12.5 mm
Bandlänge:
1030.0 mm
Banddicke:
2.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
305.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
12.0 mm
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Hellermann, Hellermann Kabelband, Hellermann Kabelbinder, HellermannTyton, Kabelband, Kabelband wiederverschließbar, kabelband wiederverschliessbar, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelbinder wiederverschließbar, kabelbinder wiederverschliessbar, Kabelhaltebänder, Kabelhaltebänder zum Wiederöffnen, loesbar, loesbarer kabelbinder, lösbar, lösbarer Kabelbinder, Mehrwegkabelbinder, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps, Tyton, Tyton Kabelband, Tyton Kabelbänder, Tyton Kabelbinder, wiederlösbar, wieder lösbarer Kabelbinder, Wiederöffnungsband
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77727*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5878*
€ 5,45948
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,4975*
€ 5,35203
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2175*
€ 5,01883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0975*
€ 4,87603
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9175*
€ 4,66183
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,7144*
€ 4,42014
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5044*
€ 4,17024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40727*
€ 4,05465
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77727*
€ 3,30495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.