Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 540x13 mm natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder 540x13 mm natur
Kabelbinder 540x13 mm natur
Artikel-Nr.:
     C1197-138-00043
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-00043
EAN/GTIN:
     5022660328138
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
  • Innenverzahnung
  • Komplett aus Kunststoff
  • Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug

Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, Straps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,40*
€ 24,276
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.