Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder innenverzahnt, 150.0x3.5mm, natur, 100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder innenverzahnt, 150.0x3.5mm, natur, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 150.0x3.5mm, natur, 100ST
Artikel-Nr.:
     6232-1668213
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-00045
EAN/GTIN:
     5022660329159
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
  • Innenverzahnung
  • Komplett aus Kunststoff
  • Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug

Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
150.0 mm
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Softbinder, Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, wiederöffnungs kabelbinder, kabelbinder braun, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, Straps
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01082*
€ 0,01492*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01012*
€ 0,01627*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,01012*
€ 0,01632*
3 Tage
30000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0111*
€ 0,0178*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01165*
€ 0,01865*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,01492*
€ 0,01775
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01082*
€ 0,01288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 149,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 888,09*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 246,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.