Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HelaCon Releasable Verbindungsklemme für alle Leiterarten.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HelaCon Releasable Verbindungsklemme für alle Leiterarten.
HelaCon Releasable Verbindungsklemme für alle Leiterarten.
HelaCon Releasable Verbindungsklemme für alle Leiterarten.
HelaCon Releasable Verbindungsklemme für alle Leiterarten.
HelaCon Releasable Verbindungsklemme für alle Leiterarten.
HelaCon Releasable Verbindungsklemme für alle Leiterarten.
HelaCon Releasable Verbindungsklemme für alle Leiterarten.
HelaCon Releasable Verbindungsklemme für alle Leiterarten.
HelaCon Releasable Verbindungsklemme für alle Leiterarten.
HelaCon Releasable Verbindungsklemme für alle Leiterarten.
HelaCon Releasable Verbindungsklemme für alle Leiterarten.
HelaCon Releasable Verbindungsklemme für alle Leiterarten.
HelaCon Releasable Verbindungsklemme für alle Leiterarten.
HelaCon Releasable Verbindungsklemme für alle Leiterarten.
HelaCon Releasable Verbindungsklemme für alle Leiterarten.
HelaCon Releasable Verbindungsklemme für alle Leiterarten.
HelaCon Releasable Verbindungsklemme für alle Leiterarten.
Artikel-Nr.:
     C1197-148-90044
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-90044
EAN/GTIN:
     4031026547961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • Universale Steckklemme für starre, mehrdrähtige und feindrähtige Leitungen
  • Starre Leiter können ohne Öffnen der Hebel eingesteckt werden
  • Kompakte Bauform
  • Leitungsdurchmesser: 0.2 - 2.5 mm²
  • Spannungstestereingang leicht zugänglich
  • Verbindungsklemme kann wiederverwendet werden
  • Transparentes Gehäuse für die optische Kontrolle der Verbindung
  • Sichere Installation und Wartung

HelaCon Releasable werden für alle Arten von Kabeln und Leitungen verwendet. Die Steckverbinder können in allen Arten von Anschlussdosen entweder an der Wand oder Unterputz eingesetzt werden. HelaCon bietet die bestmögliche Lösung für eine komfortable Verarbeitung bei maximaler Sicherheit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
3
Nennquerschnitt:
0.2 mm²
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 mm² | 2.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, dosenklemme, Anschlussklemmen, Anschlußklemmen, Doppelfeder, Dosensteckklemmen, Elektroinstallationsmaterial, HCR, HCR Dosenklemmen, hcr Klemme, HCR Klemme, HCR Klemmen, HelaCon, Helacon Dosenklemmen, HelaCon Releasable, HelaCon Releasable Klemme, HelaCon Releasable Klemmen, Installationstechnik, Kabelklemmen, Klemmen, Leuchtenklemmen, Steckklemmen, Steckverbinder, Verbindungsklemmen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,40972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 725,895*
€ 863,81505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 699,765*
€ 832,72035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 677,655*
€ 806,40945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 653,55*
€ 777,7245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 607,86*
€ 723,3534
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.