Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R941942 Herst.-Nr.: 148-90058 EAN/GTIN: 4031026614007 |
| | |
|
| | |
| - Bestens geeignet zur Verbindung von starren Leitern mit flexiblen Leuchtenkabeln
- Kombiniert die Steckklemmentechnik mit einem einfachen Betätigungsmechanismus
- Leuchtenseite für feindrähtige, flexible Leiter von 0,5 - 2,5 mm²
- Installationsseite mit 1 oder 2 Eingängen für starre Leiter von 0,75 - 2,5 mm²
- Für den Niederspannungsbereich bis 450 V / 24 A
- Sehr flexible und einfache Anwendung
- Werkzeuglose Applikation für einfache, schnelle und sichere Verbindungen
- Entlastet den Anwender in schwierigen Situationen wie beispielsweise der Überkopfmontage
Eine typische Anwendung ist die Leuchteninstallation, bei der starre Leiter aus fester Verlegung mit flexiblen Leuchtenzuleitungen verbunden werden. Die 2/1-Variante erlaubt das Durchschleifen des Potenzials für weitere Anschlüsse. Die Ader auf der Ausgangs- bzw. Leuchtenseite kann sehr einfach durch Zusammendrücken des Klemmmechanismus verbunden und genauso jederzeit wieder gelöst werden. Auf dieser Seite können alle Leiterarten geklemmt werden, wodurch sich HelaCon Lux ebenfalls zum Anschluss von Geräten mit flexiblen Zuleitungen wie Rollosteuerungen, Ventilatoren oder ortsveränderlichen Antrieben eignet. Weitere Informationen: | | Anzahl der Klemmstellen: | 3 | Nennquerschnitt: | 0.5 mm² | Farbe: | weiß | Transparent: | nein | Nennspannung: | 450 V | Nennstrom: | 24 A | Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): | 0.5 mm² | 2.5 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dosenklemme, Anschlussklemme, Anschlußklemme, Doppelfeder-Klemme, dosenklemmen, Elektroinstallationsmaterial, Klemme, Leuchtenklemme, Steckklemme, Steckverbinder, Verbindungsklemmen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,02* | € 5,05* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,14* | € 5,07* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,68* | € 5,54* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,564* | € 6,114* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 4,02* | € 6,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,302* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|