Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme, 3 Leiter, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsklemme, 3 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 3 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 3 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 3 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 3 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 3 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 3 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 3 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 3 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 3 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 3 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 3 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 3 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 3 Leiter, transparent
Artikel-Nr.:
     3517B-85897263
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-90063
EAN/GTIN:
     4031026657905
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Die lösbaren Steckverbinder von HelaCon Plus werden für alle Arten von Drähten zum Verbinden von Kabeln und Leitern im Bereich der Elektroinstallation verwendet. Die Verbinder können in allen Arten von Abzweigdosen verwendet werden, entweder Aufputz oder Unterputz. HelaCon bietet die bestmögliche Lösung, wenn es um komfortable Verarbeitung und maximale Sicherheit geht.
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
3
Nennquerschnitt:
0.2 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
32 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 mm² | 4.0 mm²
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, Reihenklemmen, Spleissverbinder, reihenklemmen, Anschlussklemmen, Anschlußklemmen, Doppelfeder, Dosensteckklemmen, Elektroinstallationsmaterial, HelaCon, HelaCon Dosenklemmen, Helacon Dosenklemmen, Installationstechnik, Kabelklemmen, Klemmen, Leuchtenklemmen, Steckklemmen, Steckverbinder, Verbindungsklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,49875*
€ 9,13875*
1 Tag
1
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 4,27*
€ 9,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,13875*
€ 10,87511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63875*
€ 10,28011
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37875*
€ 9,97071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98875*
€ 9,50661
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,49875*
€ 7,73351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 73,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.