Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-150-21293
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     150-21293
EAN/GTIN:
     4031026119762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...
  • 2-teiliger Kabelbinder mit Schweißbolzenaufnahme, vormontiert
  • Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden
  • Einfache Montage, werkzeugfrei
  • Soft-push-Design für einfache Handmontage
  • SB-Typen für 5 mm Schweißbolzen und M5-Gewindebolzen
  • SBH-Varianten mit Teller für zusätzliche Befestigung von dämmenden Werkstoffen
  • Ovale Schweißbolzenhülse für horizontalen Toleranzausgleich
  • GBS8C für 8 mm Schweißbolzen zur Parallelführung

Die Schweißbolzenhalter werden hauptsächlich im Automobilbereich eingesetzt. Sie sind für die Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen im Schaltschrankbau, der Automobil- und Baumaschinenindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
35.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
2.0 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Schweißbolzenaufnahme
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz, Befestigungsbinder für Stehbolzen, Befestigungselement mit Schweißbolzen, Befestigungselement mit Schweissbolzen, Befestigungselement mit Schweißbolzenaufnahme, Befestigungselement mit Schweissbolzenaufnahme, Bolzenhalter, Hellermann, Hellermann Kabelband, Hellermann Kabelbinder, HellermannTyton, Kabalband mit Schweißbolzenhalter, Kabalband mit Schweissbolzenhalter, Kabelband für Schweißbolzen, Kabelband für Schweissbolzen, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder für Schweißbolzen, Kabelbinder für Schweissbolzen, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Kabelbinder mit Schweißbolzenhalter, Kabelbinder mit Schweissbolzenhalter, Scheissbolzenhalter, Schweissbolzen, Schweißbolzen, Schweißbolzenaufnahme, Schweissbolzenaufnahme, Schweißbolzen Befestigungselement, Schweissbolzen Befestigungselement, Schweissbolzen Clip, Schweißbolzen Clip, Schweißbolzenhalter, Stehbolzenaufnahme, Stehbolzenhalter, Tyton, Tyton Kabelband, Tyton Kabelbänder, Tyton Kabelbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,45*
€ 48,1355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,51*
€ 47,0169
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,47*
€ 46,9693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,04*
€ 45,2676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,64*
€ 43,6016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,93*
€ 42,7567
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,09*
€ 35,8071
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 844,45*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 860,02*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 224,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.