Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 148x3,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 148x3,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 148x3,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 148x3,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 148x3,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 148x3,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-150-52690
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     150-52690
EAN/GTIN:
     4031026200385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder schwarz
  • 2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert
  • Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden
  • Einfache Montage, werkzeugfrei
  • Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller
  • Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil
  • Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde

Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist. Sie sind z. B. im Schaltschrank- und Fahrzeugbau einsetzbar.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
150.0 mm
Banddicke:
1.1 mm
Max. Bündeldurchmesser:
35.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungsbinder mit Lamellernfuss, Befestigungsbinder mit Lamellernfuß, Bündelung geringer Querschnitte, Bündelung kleine Durchmesser, drehbar, Fahrzeugbau, für kleinste Durchmesser geeignet, geringe Durchmesser, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Lamellenfuß, Lamellenfuss, Sacklochbohrung, Schaltschrank, small diameter, Steckfuß, Steckfuss, Straps, Tannenbaum, Tannenbaumfuss, Tannenbaumfuß, Tyton, verschiebbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,19322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,26*
€ 145,4894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,38*
€ 144,4422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,14*
€ 138,2066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,06*
€ 138,1114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,61*
€ 114,9659
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 892,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,09*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 245,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.