Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Montagesockel Kabelbinder
>
Artikel
Schraubsockel 20,5x10,2 mm, M4, PEEK, beige
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-151-00757
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
151-00757
EAN/GTIN:
4944387956252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Kompakte, flache Bauweise
Geeignet für Anwendungen mit minimierten Platzverhältnissen
Kombinierbar mit Kabelbindern bis zu 5 mm Breite
4-Wege-Einschlaufrichtung für den Einsatz in Linie oder im 90° Winkel
Zum Einsatz kommen die CTAM-Sockel aus dem Werkstoff PEEK bei Anwendungen, wo besondere Materialeigenschaften gefordert sind. Einerseits können diese Sockel in Bereichen mit hoher Dauertemperatur bis + 240 °C verbaut werden, z. B. bei Befestigungen am Abgassystem oder im Motorraum. In der Halbleiterindustrie werden Produkte aus PEEK u. a. in Testlaboren eingesetzt, um den Einfluss von fremden Ausgasungen zu minimieren. Aufgrund der guten Stahlenresistenz eignen sich die Sockel für die Verwendung in der Medizintechnik/Röntgentechnik. Für den Einsatz in der chemischen Industrie spricht die gute Beständigkeit gegen Säuren und andere Chemikalien. CTAM-Sockel können hervorragend bisherige Metallösungen ersetzen.
Weitere Informationen:
Länge:
20.5 mm
Breite:
10.2 mm
Höhe:
5.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.0 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-55 °C | 240 °C
Farbe:
sonstige
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
befestigungssockel hellermann
,
befestigungssockel
,
befestigungssockel klebbar
,
Befestigungsplättchen
,
Befestigungsplatten
,
Befestigungssockel für Kabelbinder
,
Befestigungssystem
,
Bindersockel
,
Halteplatte
,
Kabelbefestigung
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder
,
Kabelhalter
,
Kabelsockel
,
Montagesockel
,
Montage-Sockel
,
schraubbar
,
Schrauben
,
Schraubsockel
,
Sockel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,755*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,465*
€ 4,12335
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,755*
€ 3,27845
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Befestigungssockel, Nylon 66 Weiß 15mm x 10 mm, für 3mm → 5mm Kabelbinder, 250 Stück
RS Pro
666717
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen