Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 18x12 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-151-00887
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00887
EAN/GTIN:
     4031026430768
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
  • Gebogenes Design für zusätzlichen Kabelschutz
  • Einfache Installation mittels Schraube oder Bolzen
  • Hohe Sicherheit, vor allem in Bereichen mit starker Vibration
  • Verschiedene Größen und Materialien verfügbar

Speziell für die Befestigung schwerer Kabelbündel konzipiert, können diese Befestigungssockel in vielen Branchen von der Landwirtschaft bis zur LKW-Fertigung eingesetzt werden. Sie bieten eine sehr sichere Befestigung und können in Kombination mit Kabelbindern bis 8,3 mm Breite verwendet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
18.0 mm
Breite:
12.0 mm
Höhe:
9.0 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
6.0 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
farblos
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton befestigungssockel schraubbar, befestigungssockel schraubbar, befestigungssockel hellermann, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder, Kabelhalter, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1217*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,16896*
€ 0,20106
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,16596*
€ 0,19749
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,16196*
€ 0,19273
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,15796*
€ 0,18797
pro Stück
ab 56000 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.