Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 weiß
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 weiß
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 weiß
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 weiß
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 weiß
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 weiß
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 weiß
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 weiß
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 weiß
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 weiß
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 weiß
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 weiß
Artikel-Nr.:
     1886-M0396397
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01528
EAN/GTIN:
     4031026543710
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
  • Flexibler Sockel für abgerundete und gewinkelte Oberflächen
  • FMBAPT Sockel werden mit einem 100 % geschlossenzelligem Acrylatklebeband geliefert
  • Größere Designfreiheit, Gewichtsreduzierung und Prozesskostenoptimierung
  • Kleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit
  • Innovative Befestigungslösung für niederenergetische Oberflächen
  • Schutzfolie mit Überstand für sehr einfaches Abziehen
  • Temperaturbeständig bis zu +105 °C
  • Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden
  • Schnelle, einfache und flexible Montage
  • FMB4APT-I kann auch für hochenergetische Oberflächen wie Metall oder Glas verwendet werden

FlexTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung insbesondere für gebogene und abgewinkelte Oberflächen. Der verwendete Acrylat-Klebstoff ist für hoch- und niederenergetische Oberflächen geeignet. Die flexiblen Klebesockel bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind und können, bedingt durch die Produkteigenschaften, für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen sowie Kunststoffverkleidungen in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau.
Weitere Informationen:
Länge:
28.0 mm
Breite:
28.0 mm
Höhe:
6.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 105 °C
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar, abgerundeter Sockel, abgewinkelter Sockel, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatte, Befestigungssockel für Kabelbinder, Bindersockel, flexibler Sockel, FlexTack, gebogener Sockel, gewinkelter Sockel, Halteplatte, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelsockel, kabelsockel, Kabelsockel zum Kleben, Kabelsockel zum Schrauben, Klebeplatten, Klebesockel, klebesockel, konkav, konvex, Montagesockel, Montage-Sockel, Montagesockel selbstklebend, runder Sockel, Schraubsockel, Sockel, Sockel Kabelbinder, Sockel mit Kleber, Tyton, winkliger Sockel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,90074*
€ 1,14074*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9051*
€ 1,1677*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9316*
€ 1,1716*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9396*
€ 1,1896*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,03939*
€ 1,29939*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,14074*
€ 1,35748
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09074*
€ 1,29798
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90074*
€ 1,07188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 114,074* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-60219
ab € 0,0495*
Zubehör
HellermannTyton
111-05059
ab € 0,042*
Zubehör
HellermannTyton
111-05019
ab € 0,0343*
Zubehör
HellermannTyton
111-05459
ab € 0,1036*
Zubehör
HellermannTyton
111-05419
ab € 0,0867*
Zubehör
HellermannTyton
117-05002
ab € 0,20536*
Zubehör
HellermannTyton
131-55009 LR55R-PA66-NA
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.