Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell für das Bosch Rexroth Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell für das Bosch Rexroth Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell für das Bosch Rexroth Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell für das Bosch Rexroth Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell für das Bosch Rexroth Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell für das Bosch Rexroth Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell für das Bosch Rexroth Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell für das Bosch Rexroth Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell für das Bosch Rexroth Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-151-03176
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-03176
EAN/GTIN:
     4031026642437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
  • Kann in einer Sekunde im Konstruktionsprofil durch eine einfache Drehbewegung montiert werden
  • Kann mehrmals montiert und demontiert werden
  • Für Kabelbinder bis zu einer Breite von 8 mm
  • Durch die gerundete Kontur der Bündelaufnahme wird das Bündelgut zentriert
  • Kabelbinderaufnahme für Kabelbinder T50 - T120
  • Das Bündelgut kann längs als auch quer zum Profil geführt werden

Für Konstruktionsprofile von allen Namenhaften Herstellern mit den Maßen: 20 x 20, 30 x 30 mm 40 x 40 mm und 45 x 45 mm.Dadurch dass kein Befestigungsloch von nöten ist, ist die Montage und Handhabe der ACFM sehr einfach. Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell auf das Bosch Rexroth Profil mit einer Nutbreite von 8 mm und Außenabmaßen von 30 mm abgestimmt.
Weitere Informationen:
Länge:
17.5 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
9.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel hellermann, befestigungssockel, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelsockel, kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, Schraubsockel, Sockel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,76932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 458,24*
€ 545,3056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 457,89*
€ 544,8891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 433,83*
€ 516,2577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 419,49*
€ 499,1931
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 382,20*
€ 454,818
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.