Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der ACFM5W8PT4.5 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Der ACFM5W8PT4.5 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 45 mm
Der ACFM5W8PT4.5 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 45 mm
Der ACFM5W8PT4.5 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 45 mm
Der ACFM5W8PT4.5 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 45 mm
Der ACFM5W8PT4.5 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 45 mm
Der ACFM5W8PT4.5 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 45 mm
Der ACFM5W8PT4.5 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 45 mm
Der ACFM5W8PT4.5 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 45 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-63153717
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-03192
EAN/GTIN:
     4031026643694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
  • Kann in einer Sekunde im Konstruktionsprofil durch eine einfache Drehbewegung montiert werden
  • Kann mehrmals montiert und demontiert werden
  • Für Kabelbinder bis zu einer Breite von 8 mm
  • Durch die gerundete Kontur der Bündelaufnahme wird das Bündelgut zentriert
  • Kabelbinderaufnahme für Kabelbinder T50 - T120
  • Das Bündelgut kann längs als auch quer zum Profil geführt werden

Für Konstruktionsprofile von allen Namenhaften Herstellern mit den Maßen: 20 x 20 mm, 30 x 30 mm, 40 x 40 mm, 45 x 45 mm und 50 x 50 mm Dadurch das kein Befestigungsloch von nöten ist, ist die Montage und Handhabe der ACFM sehr einfach. Der ACFM5W8PT4.5 ist speziell auf das ITEM Profil mit einer Nutbreite von 8 mm und Außenabmaßen von 40 mm abgestimmt.
Weitere Informationen:
Länge:
17.5 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
9.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelsockel, kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, Schraubsockel, Sockel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,769*
€ 0,939*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,76943*
€ 0,93943*
15 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7769*
€ 0,9469*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,779*
€ 0,949*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,791*
€ 0,961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,939*
€ 1,11741
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 469,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.