Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-73153718 Herst.-Nr.: 151-03245 EAN/GTIN: 4031026646466 |
| |
|
| | |
| - Kann in einer Sekunde im Konstruktionsprofil durch eine einfache Drehbewegung montiert werden
- Kann mehrmals montiert und demontiert werden
- Für Kabelbinder bis zu einer Breite von 8 mm
- Durch die gerundete Kontur der Bündelaufnahme wird das Bündelgut zentriert
- Kabelbinderaufnahme für Kabelbinder T50 - T120
- Das Bündelgut kann längs als auch quer zum Profil geführt werden
Für Konstruktionsprofile von allen Namenhaften Herstellern mit den Maßen: 20 x 20 mm, 30 x 30 mm, 40 x 40 mm, 45 x 45 mm und 50 x 50 mm Dadurch das kein Befestigungsloch von nöten ist, ist die Montage und Handhabe der ACFM sehr einfach. Der ACFM5W8PT4.5 ist speziell auf das ITEM Profil mit einer Nutbreite von 8 mm und Außenabmaßen von 40 mm abgestimmt. Weitere Informationen: | | Länge: | 17.5 mm | Breite: | 22.5 mm | Höhe: | 9.3 mm | Geeignet für Kabelbinderbreite bis: | 8.0 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelsockel, kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, Schraubsockel, Sockel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 24,29* | € 32,55* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 24,21* | € 32,55* | | | | | 41 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 24,543* | € 32,843* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 25,52* | € 34,02* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 25,8675* | € 34,5775* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9716* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|