Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der ACFM8W6.2PT2.75 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 6 mm und einem Außenmaß von 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Der ACFM8W6.2PT2.75 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 6 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM8W6.2PT2.75 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 6 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM8W6.2PT2.75 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 6 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM8W6.2PT2.75 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 6 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM8W6.2PT2.75 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 6 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM8W6.2PT2.75 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 6 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM8W6.2PT2.75 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 6 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM8W6.2PT2.75 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 6 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-151-03248
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-03248
EAN/GTIN:
     4031026646497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
  • Kann in einer Sekunde im Konstruktionsprofil durch eine einfache Drehbewegung montiert werden
  • Kann mehrmals montiert und demontiert werden
  • Für Kabelbinder bis zu einer Breite von 8 mm
  • Durch die gerundete Kontur der Bündelaufnahme wird das Bündelgut zentriert
  • Kabelbinderaufnahme für Kabelbinder T50 - T120
  • Das Bündelgut kann längs als auch quer zum Profil geführt werden

Für Konstruktionsprofile von allen namhaften Herstellern mit den Maßen: 20 x 20 mm, 30 x 30 mm, 40 x 40 mm, 45 x 45 mm und 50 x 50 mm Dadurch das kein Befestigungsloch von nöten ist, ist die Montage und Handhabe der ACFM sehr einfach. Der ACFM8W6PT2.75 ist speziell auf das ITEM Profil mit einer Nutbreite von 6 mm und Außenabmaßen von 30 mm abgestimmt.
Weitere Informationen:
Länge:
17.5 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
9.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel hellermann, befestigungssockel, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelsockel, kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, Schraubsockel, Sockel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,76638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 457,24*
€ 544,1156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 456,74*
€ 543,5206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 432,80*
€ 515,032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 418,21*
€ 497,6699
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 382,69*
€ 455,4011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.