Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der ACFM8W6.2PT2.75 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 6 mm und einem Außenmaß von 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Der ACFM8W6.2PT2.75 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 6 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM8W6.2PT2.75 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 6 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM8W6.2PT2.75 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 6 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM8W6.2PT2.75 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 6 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM8W6.2PT2.75 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 6 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM8W6.2PT2.75 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 6 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM8W6.2PT2.75 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 6 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Der ACFM8W6.2PT2.75 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 6 mm und einem Außenmaß von 30 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-151-03249
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-03249
EAN/GTIN:
     4031026646503
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
  • Kann in einer Sekunde im Konstruktionsprofil durch eine einfache Drehbewegung montiert werden
  • Kann mehrmals montiert und demontiert werden
  • Für Kabelbinder bis zu einer Breite von 8 mm
  • Durch die gerundete Kontur der Bündelaufnahme wird das Bündelgut zentriert
  • Kabelbinderaufnahme für Kabelbinder T50 - T120
  • Das Bündelgut kann längs als auch quer zum Profil geführt werden

Für Konstruktionsprofile von allen namhaften Herstellern mit den Maßen: 20 x 20 mm, 30 x 30 mm, 40 x 40 mm, 45 x 45 mm und 50 x 50 mm Dadurch das kein Befestigungsloch von nöten ist, ist die Montage und Handhabe der ACFM sehr einfach. Der ACFM8W6PT2.75 ist speziell auf das ITEM Profil mit einer Nutbreite von 6 mm und Außenabmaßen von 30 mm abgestimmt.
Weitere Informationen:
Länge:
17.5 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
9.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelsockel, kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, Schraubsockel, Sockel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98612*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40612*
€ 1,67328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29612*
€ 1,54238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25612*
€ 1,49478
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20612*
€ 1,43528
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98612*
€ 1,17348
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.