Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageleiste verschraubt 12,7x76,2 mm, natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Montageleiste verschraubt 12,7x76,2 mm, natur
Montageleiste verschraubt 12,7x76,2 mm, natur
Montageleiste verschraubt 12,7x76,2 mm, natur
Montageleiste verschraubt 12,7x76,2 mm, natur
Montageleiste verschraubt 12,7x76,2 mm, natur
Montageleiste verschraubt 12,7x76,2 mm, natur
Montageleiste verschraubt 12,7x76,2 mm, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-151-24219
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-24219
EAN/GTIN:
     5022660313073
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
  • Rationelle Lösung für Parallelbündelung
  • Installation mit nur zwei Schrauben möglich
  • Flexible Bündeldurchmesser durch Kombination unterschiedlich langer Kabelbinder
  • Für eine Vielzahl von Langlöchern geeignet

Diese Befestigungselemente werden zur parallelen Kabelführung im Schaltschrank- und Maschinenbau sowie in militärischen Anlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Länge:
76.2 mm
Breite:
12.7 mm
Höhe:
3.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.2 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
3.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
farblos
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelhalter, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.190,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,83811* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.504,50*
€ 5.360,355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.461,20*
€ 5.308,828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.292,75*
€ 5.108,3725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.218,60*
€ 5.020,134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.190,55*
€ 4.986,7545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.