| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1197-151-29403 Herst.-Nr.: 151-29403 EAN/GTIN: 4031026312477 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Saubere Parallelführung von Bündeln vermeidet Abnutzung und Verschleiß
- Guter Formschluss zum Bündelgut
- Kann in Kombination mit Kabelbindern für Schwerlastanwendungen verwendet werden
- Nachträgliche Wartung des Bündelguts durch einfachen Kabelbindertausch möglich
- Hergestellt aus schlagzähmodifiziertem, hitzebeständigem, UV-beständigem Material
Die Saddle Mounts kommen bei Schwerlastanwendungen zum Einsatz. Sie werden zwischen zwei Bündeln installiert, um diese sicher zu trennen. Ein Verschleiß durch Reibung wird verhindert. Das spezielle Profil lässt das Bündel eng anliegen, egal ob großer oder kleiner Bündeldurchmesser. Die Schwerlasthalter der S2-Serie sorgen für ein geordnetes Kabelmanagement bei einer Vielzahl von Anwendungen im Schienenfahrzeugbau, der Nutzfahrzeug- und Agrarindustrie sowie im Schiffbau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 45.0 mm | Breite: | 30.0 mm | Höhe: | 23.0 mm | Geeignet für Kabelbinderbreite bis: | 13.5 mm | Für max. Bündeldurchmesser: | 89.0 mm | Befestigungsart: | schrauben und nieten | Durchmesser Befestigungsloch: | 6.0 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur: | -40 °C | 105 °C | Farbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |