Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel schraubbar 14,7x9,4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel schraubbar 14,7x9,4 schwarz
Befestigungssockel schraubbar 14,7x9,4 schwarz
Befestigungssockel schraubbar 14,7x9,4 schwarz
Befestigungssockel schraubbar 14,7x9,4 schwarz
Befestigungssockel schraubbar 14,7x9,4 schwarz
Befestigungssockel schraubbar 14,7x9,4 schwarz
Befestigungssockel schraubbar 14,7x9,4 schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-87650949
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-30400
EAN/GTIN:
     4031026312545
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
  • Gebogenes Design für zusätzlichen Kabelschutz
  • Einfache Installation mittels Schraube oder Bolzen
  • Hohe Sicherheit, vor allem in Bereichen mit starker Vibration
  • Verschiedene Größen und Materialien verfügbar

Speziell für die Befestigung schwerer Kabelbündel konzipiert, können diese Befestigungssockel in vielen Branchen von der Landwirtschaft bis zur LKW-Fertigung eingesetzt werden. Sie bieten eine sehr sichere Befestigung und können in Kombination mit Kabelbindern bis 8,3 mm Breite verwendet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
14.7 mm
Breite:
9.4 mm
Höhe:
6.90 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.0 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton befestigungssockel schraubbar, befestigungssockel schraubbar, befestigungssockel hellermann, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder, Kabelhalter, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0697*
€ 0,1001*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0721*
€ 0,1054*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0732*
€ 0,1057*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0754*
€ 0,1076*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0752*
€ 0,1087*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.