Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, schwarz
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, schwarz
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, schwarz
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, schwarz
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, schwarz
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0443521
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-30500
EAN/GTIN:
     4031026312569
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Gebogenes Design für zusätzlichen Kabelschutz
  • Einfache Installation mittels Schraube oder Bolzen
  • Hohe Sicherheit, vor allem in Bereichen mit starker Vibration
  • Verschiedene Größen und Materialien verfügbar

Speziell für die Befestigung schwerer Kabelbündel konzipiert, können diese Befestigungssockel in vielen Branchen von der Landwirtschaft bis zur LKW-Fertigung eingesetzt werden. Sie bieten eine sehr sichere Befestigung und können in Kombination mit Kabelbindern bis 8,3 mm Breite verwendet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
21.8 mm
Breite:
15.5 mm
Höhe:
9.40 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.9 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel hellermann, kabelbefestigung, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
15000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1455*
€ 0,1725*
19 Tage
unbekannt
15000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1496*
€ 0,1776*
20 Tage
unbekannt
15000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1603*
€ 0,1903*
21 Tage
nicht lagernd
15000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1661*
€ 0,1961*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14036*
€ 0,19636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 2.587,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.