Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel PA66 15,8x10,2 natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel PA66 15,8x10,2 natur
Befestigungssockel PA66 15,8x10,2 natur
Befestigungssockel PA66 15,8x10,2 natur
Befestigungssockel PA66 15,8x10,2 natur
Befestigungssockel PA66 15,8x10,2 natur
Befestigungssockel PA66 15,8x10,2 natur
Befestigungssockel PA66 15,8x10,2 natur
Befestigungssockel PA66 15,8x10,2 natur
Artikel-Nr.:
     615-S29389
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-40119
EAN/GTIN:
     4031026122847
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Für Anwendungen mit enger Einbausituation
  • Sichere Befestigung durch den Spreizanker

Das TM1SF Befestigungselement dient der Aufnahme eines Kabelbinders unter engen Raumverhältnissen. Es kommt überall dort zum Einsatz, wo eine einfache und schnelle Befestigung benötigt wird.
Weitere Informationen:
Länge:
15.75 mm
Breite:
10.2 mm
Höhe:
15.6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.0 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
6.35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel hellermann, kabelbefestigung, Befestigungselemente, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,081*
€ 0,1619*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1238*
€ 0,1758*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,126*
€ 0,178*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1285*
€ 0,1825*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,131*
€ 0,186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1619*
€ 0,1927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1441*
€ 0,1715
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1297*
€ 0,1543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1219*
€ 0,1451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,1208
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,1708*
Zubehör
Lapp Kabel
0026135
ab € 3,17295*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.923,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.804,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 292,89*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 275,45*
Zubehör
Igus
CF78.UL.05.04
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.