Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910142115 Herst.-Nr.: 151-41210 EAN/GTIN: 5022660301902 |
| | |
|
| | |
| - Kennzeichnungsschilder und -pfeile zur Befestigung mit Kabelbindern
- Beschriftung mittels Markierstift T82 oder Bestückung mit Ovalgrip
- AT1 für 7 Ovalgrip-Kennzeichnungstüllen der Größe 50
- AT2 für 8 Ovalgrip-Kennzeichnungstüllen der Größe 85
- AT3 für 14 Ovalgrip-Kennzeichnungstüllen der Größe 85
- Individuell bedruckte Schilder und Pfeile auf Anfrage erhältlich
Die Kennzeichnungsschilder und -plättchen eignen sich zur Kennzeichnung von Kabelbäumen, Leitungsbündeln und anderen Objekten vor und nach der Montage. Mit Kabelbindern in beliebigen Längen kann eine Befestigung am Bündelgut erfolgen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Verzahnung: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 63.0 mm | Breite: | 9.00 mm | Farbe: | schwarz | Transparent: | nein | Mit Textfeld: | ja | Aufdruck: | ohne | Montageart: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabelbinder, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermanntyton kabelmarkierungen, zackband, kabelbinder schwarz, Kennzeichnungspfeil, Kennzeichnungssysteme, Markierung, Pfeile, Schilder, Zeichen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,32* | € 0,74* | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 7,90* | € 11,26* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,00* | ab € 8,77* | € 12,36* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 8,849* | € 12,459* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 9,10* | € 12,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|